イマオコーポレーション
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN150F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08332786
品番
PSN150F
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R
57
A
30
B
22
L
38
H
60
質量(g)
803
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
150
S
15
D1
32
d1
80
D2
48
H1
65
D3
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
26.5