イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08332811
品番
NPSN50
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A
12
L
19
H
22
質量(g)
60
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
50
S
9
D1
16
d1
25
D2
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
16