※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJA-10 ドリルねじナベ TRUSCO 08332974 PJA-10 ドリルねじナベ TRUSCO 08332974

ドリルねじナベ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径dM3.5 注文コード08332974 品番PJA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品はねじ径d・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。

材質(本体)鉄(SWCH18A) ねじ径dM3.5 頭部形状ナベ 表面処理ユニクローム トラスコ品番174-8955 質量(g)106.58 寸法L(mm)10 寸法H(mm)2.3 寸法L1(mm)2.0 寸法D(Φmm)6.7 適合ドライバー(+)No.2 最大適合板厚(mm)1.6 入数1パック(119本入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08333026
2018-12-05
用途:
2x4材への金具取り付け

普通に問題なく使えています。もう少し小分けで売ってもらえたら助かりますが…

対象商品:
08332983
2015-10-09
用途:
照明ダクトレールの取り付け
いっぱちや 様 (飲食業)

防音壁への固定に使用しました。長さが必要だったので大変満足しています。

対象商品:
08332983
2015-02-11
用途:
金物固定作業(高所作業が主)

下穴加工せずに部材が固定出来るので作業性がよい、2mm位厚みの鉄骨材に穴あけねじ止めがスピーディにできる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
133:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする