プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08333127 品番PSN100
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。

仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) R39 A21 B21 L33.5 H46 質量(g)361 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D100 S12 D124 d154 D239 H150 D335 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 d222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする