イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ピラーグリップ PG PG90
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08333215
品番
PG90
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
・セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(A寸法の磨き棒がLf寸法まで挿入可能)・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
12.5
B
8
H
90
質量(g)
62
D
28
D1
22
寸法Lf(mm)
58
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応