※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×120 [カット品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1本
注文コード
08333352
品番
AFS-30120-6-[101/200]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,056
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格
用途
構造部材、マシンフレーム等に
断面2次モーメント
Ix 11.6×10
4
mm
4
Iy 156.2×10
4
mm
4
材質
A6063S-T5(205)
長さ(mm)
101~200
質量(kg/m)
2.867
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
適合キャップ
ブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)
引張強度(N/mm
2
)
225
断面積(mm
2
)
1061.9
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08333352
AFS-30120-6-[101/200]
48903146
AFS-30120-6
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)
1本
¥
78
税込
¥86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)