ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08333529 品番RKF32N
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

A21.5 B19.5 H26.5 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D32 C6.5 寸法H(mm)フランジ付き:32.5 フランジフランジ付き E9 D115 寸法d(mm)(H7)6 寸法Lf(mm)16 寸法D3(mm)フランジ付き:38 MM4×0.7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする