曜日別特売
AFS-30120-6-[2201/2300] M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×120 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08333562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-30120-6-[2201/2300] M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×120 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08333562
AFS-30120-6-[2201/2300] M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×120 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08333562

M6 ベーシックフレーム/ヘビー級 30×120 [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード08333562品番AFS-30120-6-[2201/2300]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,144

M6規格

用途
構造部材、マシンフレーム等に
断面2次モーメント
Ix 11.6×104 mm4
Iy 156.2×104 mm4
材質A6063S-T5(205)長さ(mm)2201~2300質量(kg/m)2.867表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)引張強度(N/mm2)225断面積(mm2)1061.9
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08333562AFS-30120-6-[2201/2300]48903146AFS-30120-6AFS-30120-6-[2201/2300] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903146【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
78
税込86
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする