※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B10-3510 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO 08333744 B10-3510 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO 08333744

皿頭タッピングねじ(ステンレス)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(110個) 注文コード08333744 品番B10-3510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品はねじの呼び・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
耐食性のあるステンレスを使用しています。

呼径×L(mm)M3.5×10 適合ドライバー(+)No.2 質量(g)82.39 用途薄板鋼板用 トラスコ品番212-5170 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) ねじ下穴サイズ(mm)2.9 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 寸法k(mm)2.00 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)Φ7
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08333832
2024-04-11
用途:
部品の工作のため

足が短く、かつ、ステンレス製の皿ネジが欲しかったので、これにたどり着きました。

2024-03-01
用途:
木工小物に
製造業

ここまで大量に必要なわけではないのですが、ひと目で高品質だと思ったので満足です。

対象商品:
08333814
2021-05-06
用途:
物品の固定
運輸・通信業

なかなか売っていないものが
種類豊富に購入できてよかったです。

対象商品:
08334042
2020-04-20
用途:
ビニールシートの留め具のアイストラプ用
その他業種

ステンレスのアイストラップの固定用に購入しました。破風の厚みに十分なサイズを選び、アイの穴のサイズにもフィット。個数も確保できたので満足です。

対象商品:
08333717
2018-12-12
用途:
シナ合板でのはこ組立。

足の短いものを探していて、ちょうどよいサイズで品質も良く選んで正解でした。

対象商品:
08333805
2018-02-22
用途:
9mm厚コンパネを利用した木工
製造業

キャスターや金折の取付けに利用。#1ドライバー使用でき、強度もありつつ、貫通しないギリギリの長さ。

対象商品:
08333771
2017-07-13
用途:
スピーカー壁付け。
自動車・二輪車・自転車関連業

色々、試しに購入したものです。ものも、問題なくいいものです。

対象商品:
08334042
2016-11-13
用途:
住宅建設の際の防錆用の箇所に

ホームセンターよりさらに安いのが魅力です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4230:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする