イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08333748
品番
RD1-100B
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
色
ブラック
L
100
質量(g)
32
U
3
許容荷重(N)
500
高さE(mm)
パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)
対応