イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングボルト
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08333949
品番
BJ734-10011
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
22
質量(g)
39
タイプ
フェノール樹脂製
F
M10×1.5
D
8
C
10
E
19
G
20
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応