イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングボルト
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12011
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08333976
品番
BJ734-12011
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
33
質量(g)
63
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75
D
10
C
12
E
24
G
30
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応