イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングボルト
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16011
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08333985
品番
BJ734-16011
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
33
質量(g)
134
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16×2
D
10
C
16
E
30
G
30
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応