イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングボルト
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-20011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08334019
品番
BJ734-20011
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
55
質量(g)
260
タイプ
フェノール樹脂製
F
M20×2.5
D
15
C
20
E
36
G
45
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応