イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP DRP-122
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08334299
品番
DRP-122
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
H
12
質量(g)
2
寸法D(mm)
(0/-0.13)12
寸法Lf(mm)
6.4
M
M5×0.8