イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP SRP-200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08334360
品番
SRP-200
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
H
10
質量(g)
23
寸法D(mm)
(0/-0.13)20
寸法Lf(mm)
5
M
M6×1