QLPU150NR ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR イマオコーポレーション 08334579

QLPU150NR ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR イマオコーポレーション 08334579
QLPU150NR ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR イマオコーポレーション 08334579
QLPU150NR ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR イマオコーポレーション 08334579

ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08334579品番QLPU150NR
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A25B25L123°HM4×0.7 深さ6質量(g)75タイプフェノール樹脂製F1.7C23E10GM4×0.7 深さ6寸法D(mm)(P.C.D)16K15M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする