TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの トラスタッピンねじ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
08335101
品番
B42-0425
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
頭部形状
トラス
材質/仕上
鉄(SWCH)/ユニクローム
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクローム
用途
金属素材用
トラスコ品番
159-6772
質量(g)
255.7
ねじ下穴サイズ(mm)
3.2
JIS規格
JIS B 1122規格品
寸法k(mm)
2.5
適合ドライバー
(+)No.2
呼径×L(mm)
M4.0×25
頭部径dk(mm)
Φ9.4
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧