※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B42-3530 ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08335117 B42-3530 ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO 08335117

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(110個) 呼径×L(mm)M3.5×30 注文コード08335117 品番B42-3530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は呼径×L・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム 穴の形状十字穴 表面処理ユニクローム 用途金属素材用 トラスコ品番212-9892 質量(g)239.03 ねじ下穴サイズ(mm)2.9 JIS規格JIS B 1122規格品 寸法k(mm)2.2 適合ドライバー(+)No.2 呼径×L(mm)M3.5×30 頭部径dk(mm)Φ8.1
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08335171
2020-07-17
用途:
タッピング

丁度良いタッピングがありました、問題ありません、またお願いします、

対象商品:
08335363
2018-04-17
用途:
建設作業

ホームセンターより安く購入でき、普通に使用できた。

対象商品:
08335171
2017-06-02
用途:
薄板へのサドル止め 突き出ないように

頭の食いつきがよくインパクトでの作業もはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2894:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする