マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P28

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335130 品番MCCL60P28
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。

適合ムービングジョー:MCAC60MJ 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(0/-0.015)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする