QLPDH400-M12 ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12 イマオコーポレーション 08335349

QLPDH400-M12 ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12 イマオコーポレーション 08335349
QLPDH400-M12 ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12 イマオコーポレーション 08335349

ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08335349品番QLPDH400-M12
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

適合引込みクランプ:QLPDH400RBM12×1.75H6.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製F2D20C13E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする