ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VR-NP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335437 品番QLSWC100VR-NP
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A30 B10 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類カムレバー D18 C18 E52 G22 J11.5 全ストローク(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)0.8 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4〜25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4〜23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24〜24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22〜22.8)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする