ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335455 品番QLSWC150VL
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A40 B14 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類カムレバー D23 C23 E68 G30 J15.3 全ストローク(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8〜33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8〜31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7〜34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7〜32.7)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする