ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC200VR-NP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335559 品番QLSWC200VR-NP
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A50 B18 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類カムレバー D30 C30 E87 G37 J20.7 全ストローク(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:39(38.4〜39.6)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:32.5(31.9〜33.1)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:40(39.4〜40.6)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:33.5(32.9〜34.1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする