※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B09-0650 ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO 08335625 B09-0650 ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO 08335625

ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 08335625 品番 B09-0650
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
ねじの呼びM6 長さ(mm)50 頭部形状ナベ 材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7) 穴の形状十字穴 用途金属素材用 トラスコ品番159-5776 質量(g)123.19 ねじ下穴サイズ(mm)4.9 JIS規格JIS B 1122規格品 寸法k(mm)3.9 適合ドライバー(+)No.3 呼径×L(mm)M6×50 頭部径dk(mm)Φ10.5
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08335652
2016-05-17
用途:
工作用

安価で品質ももんだいありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4874:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする