ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335656 品番QLSWC300VL
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A60 B22 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類カムレバー D40 C40 E107 G45 J25.4 全ストローク(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2〜46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7〜37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7〜49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2〜39.7)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする