ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW200-SH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335699 品番QLSW200-SH
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

W40 H16 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 L155 寸法d(mm)(F8)16 H147 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする