ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335717 品番QLSW150-SH
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

W30 H12 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 L145 寸法d(mm)(F8)10 H134 MM4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする