※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの ナベタッピンねじ
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
08335792
品番
B09-0530
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
頭部形状
ナベ
材質/仕上
ステンレス(SUS305J1、XM7)
穴の形状
十字穴
用途
金属素材用
トラスコ品番
159-5652
質量(g)
123.15
ねじ下穴サイズ(mm)
4.0
JIS規格
JIS B 1122規格品
寸法k(mm)
3.3
適合ドライバー
(+)No.2
呼径×L(mm)
M5×30
頭部径dk(mm)
Φ9.0
注意
※ネジ下穴寸法は、母材1.2mm厚の場合で示しています。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧