ワンタッチクランプ リトラクトクランプ(カムレバータイプ) QLRE QLRE150

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335830 品番QLRE150
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A55 B12 L28 H52 タイプフェノール樹脂製 F63 D31 C32 E20 G109 J40 K32 全ストローク(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.2 クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:48(47.4〜48.6)、ポイントクランプmax.時:53(52.4〜53.6)、ポイントクランプmin.時:42(41.4〜42.6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする