ワンタッチクランプ リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) QLRE QLRE-08

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335848 品番QLRE-08
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・ネジ式クランプですので、クランプストロークが必要な箇所に使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A55 B12 L28 H52 タイプフェノール樹脂製 F63 D31 C32 E20 G100 J40 K32 M22 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)3.5 クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:48(48〜44.5)、ポイントクランプmax.時:53(53〜49.5)、ポイントクランプmin.時:42(42〜38.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする