プルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335891 品番CP150-20100
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30 質量(kg)6.2 d21 W170 L115 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)(±0.01)100 H330 D155 H250 H150 P135 W110 クランプ力(kN)35 許容締付トルク(N・m)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする