プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ) CP155-L CP155-20001L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335909 品番CP155-20001L
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30 W8 L41.5 質量(g)354 タイプフェノール樹脂製 L137 L27.5 D44.2 D229.5 寸法D(mm)1(g6)30 D318

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする