プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-12101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08335988 品番CP156-12101
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

W5 L25 質量(g)51 タイプフェノール樹脂製 L115 D24 D116 D29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする