プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08336137 品番CP155-16001DS
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22 W6 L33 質量(g)402 タイプフェノール樹脂製 L130 L27.5 D31.5 D221 寸法D(mm)1(g6)22 D313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする