プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-12001S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08336250 品番CP156-12001S
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

W5 L25 質量(g)176 タイプフェノール樹脂製 L118 D24 D116 D29.5 D334 寸法L2(mm)(±0.01):17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする