イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
フルートノブ(オネジ) FTK FTK16-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08336365
品番
FTK16-10
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L
10
H
13
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
D
16
S
5
D1
11
d1
9
材質(ねじ部)
スチール
M
M5×0.8
ねじの呼び
M5