ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08336487 品番QLSWC-1030KR
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A48 B18 L8.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類クランプレバー D30 C30 E122.3 G37 J20.7 K16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37〜41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5〜34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38〜42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5〜35.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする