A39
B14
L5.3
H8
タイプフェノール樹脂製
F35
種類クランプレバー
D23
C23
E97.3
G30
J15.3
K10
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)4
クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3〜36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3〜34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2〜37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2〜35.2)