ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08336530 品番QLSWC-0823KR
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A39 B14 L5.3 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類クランプレバー D23 C23 E97.3 G30 J15.3 K10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3〜36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3〜34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2〜37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2〜35.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする