ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08336548 品番QLSWC-0618KL
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A29 B10 L4.3 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類クランプレバー D18 C18 E71.9 G22 J11.5 K8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)3 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8〜26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8〜24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4〜26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4〜24.4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする