ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08336591 品番QLSWC-1240KL
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A58 B22 L10.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類クランプレバー D40 C40 E145.7 G45 J25.4 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44〜49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5〜39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5〜51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37〜42)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする