ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-12L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08336785 品番QLRCF-12L
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A12 L132 H36 タイプフェノール樹脂製 F12 D85 C65 E40 G90.7 J72 PM10×1.5(下穴8.5) 寸法B(mm)(-0.04-0.08)30 K12 N21 M50 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.3 操作方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする