※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B60-3522 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO 08336851 B60-3522 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO 08336851

皿木ネジ(ステンレス)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(70個) 注文コード08336851 品番B60-3522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品はねじの呼び・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。
耐食性のあるステンレスを使用しています。

ねじ径dM3.5 寸法L(mm)22.0 ねじ長さL(mm)14.7 適合ドライバー(+)No.2 用途木材用 トラスコ品番212-4751 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) 質量(g)98.00 JIS規格JIS B 1122規格品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08336991
2024-04-04
用途:
戸のガラス押さえ止めに使用
製造業

ごくごく普通です。可もなく不可もなく。問題なく作業ができました。

対象商品:
08336867
2023-04-15
用途:
頭もつぶれにくくていい商品です
農・林・水産業

時たま、頭がつぶれる物がありますが、こちらは大丈夫でした。少し価格は高いのですが、機会があればまた利用したいと思います。

対象商品:
08336736
2022-12-09
用途:
38mmのキャスターの固定ネジとして使用

38mmのキャスターの固定ネジとして使用するため、直径4.5mmで長さが30mm以下の木ネジが必要だったのですが、これ以外には見つからなかったので助かりました。品質は問題なかったです。

対象商品:
08336885
2021-11-22
用途:
木工製品のねじ止め

水や湿気の多い場所での固定で信頼感が有って良い。
量も適度で、引き続き購入したい。

対象商品:
08336553
2021-10-27
用途:
棚の固定。

棚の固定で使用しました。 サラネジで引っ掛かりを無くしたかったので選びました。

対象商品:
08337016
2021-07-17
用途:
自作BOX制作他
えにせる 様

LED、ブザー等で回路製作後好みのBOXを作って楽しんでますが
必要な長さのものが近隣ホームセンターには無く購入
様々な長さが選択出来て、重宝しています。

2020-08-22
用途:
プレートの固定
有限会社三五屋 様 (サービス業)

この太さと長さのものがホームセンターになかったので助かりました。全体的に強度は問題ないと思います。

対象商品:
08336964
2019-05-16
用途:
屋外木部取り合い
有限会社曽我部アトリエ 様

堅い南洋材で用いた。SUSコーススレッドがねじ切れてしまうような場面でも問題なく使えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする