※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B60-6250 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO 08336894 B60-6250 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO 08336894

皿木ネジ(ステンレス)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 08336894 品番 B60-6250
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。
耐食性のあるステンレスを使用しています。

ねじの呼びM6.2 ねじ径dM6.2 寸法L(mm)50 ねじ長さL(mm)33.3 適合ドライバー(+)No.3 用途木材用 トラスコ品番212-5111 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) 質量(g)64.40 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08336991
2024-04-04
用途:
戸のガラス押さえ止めに使用
製造業

ごくごく普通です。可もなく不可もなく。問題なく作業ができました。

対象商品:
08336867
2023-04-15
用途:
頭もつぶれにくくていい商品です
農・林・水産業

時たま、頭がつぶれる物がありますが、こちらは大丈夫でした。少し価格は高いのですが、機会があればまた利用したいと思います。

対象商品:
08336736
2022-12-09
用途:
38mmのキャスターの固定ネジとして使用

38mmのキャスターの固定ネジとして使用するため、直径4.5mmで長さが30mm以下の木ネジが必要だったのですが、これ以外には見つからなかったので助かりました。品質は問題なかったです。

対象商品:
08336885
2021-11-22
用途:
木工製品のねじ止め

水や湿気の多い場所での固定で信頼感が有って良い。
量も適度で、引き続き購入したい。

対象商品:
08336553
2021-10-27
用途:
棚の固定。

棚の固定で使用しました。 サラネジで引っ掛かりを無くしたかったので選びました。

対象商品:
08337016
2021-07-17
用途:
自作BOX制作他
えにせる 様

LED、ブザー等で回路製作後好みのBOXを作って楽しんでますが
必要な長さのものが近隣ホームセンターには無く購入
様々な長さが選択出来て、重宝しています。

2020-08-22
用途:
プレートの固定
有限会社三五屋 様 (サービス業)

この太さと長さのものがホームセンターになかったので助かりました。全体的に強度は問題ないと思います。

対象商品:
08336964
2019-05-16
用途:
屋外木部取り合い
有限会社曽我部アトリエ 様

堅い南洋材で用いた。SUSコーススレッドがねじ切れてしまうような場面でも問題なく使えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする