ワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-08100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08337065 品番QLRCS-08100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

・リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。・必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

B100 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 FM4×0.7 深さ8 D20 C19 E7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする