スクリュー釘(ユニクロム)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(210本) 注文コード 08337305 品番 EGDS1625
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。

全長L(mm)25 径(Φmm)1.651 入数約210本入 用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 トラスコ品番510-5951 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6〜22相当)/ユニクロメッキ 質量(g)100 質量(g/パック)100 頭部布目 胴部スクリュー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08337323
2020-12-26
用途:
木製パレットの修理
卸売・小売業

通常の釘と違い、抜けずらいです。
打ち込む際に、回転しながら食い込んでいきます。

パレットが硬いと曲がってしまうことがありますが、丁寧に打ち込めば問題ありません。

対象商品:
08337305
2021-01-29
用途:
DIY
サービス業

日曜大工に利用しています。
スクリュー釘で精度が高い。

対象商品:
08337323
2019-06-07
用途:
パレットの補修
西運ロジ株式会社 様 (運輸・通信業)

まったく問題ありませんでした。もう少し安ければ言うことなしです。

対象商品:
08337305
2017-06-17
用途:
壁板の打ち付けに使用

価格が安いので購入しました。壁の補修が多くて大変なので助かりました。

対象商品:
08337323
2017-11-10
用途:
パレットの修理

品物はいいのですがパック販売で箱売りがない、同等品がないとのことなので割高です。

1人が参考にしています
対象商品:
08337314
2017-04-24
用途:
バスケットバックボードに使用
製造業

頭が大きく曲がりにくい。他の同じ商品を使ったのですが、頭部分がおれたりまがったりしやすいのでこの釘は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
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
3684:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする