※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリート釘 (亜鉛メッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(22本) 注文コード 08337576 品番 CK950HG
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。

寸法L(mm)50.0 ねじ径d3.94 表面処理電気亜鉛メッキ 用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。 トラスコ品番510-6125 材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40〜45相当) 質量(g)120 質量(g/パック)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08337542
2024-04-20
用途:
ハードウッド材の固定に使用
大健 様

ハードウッド材のコンクリート基礎に固定するために購入しました。亜鉛メッキの質も良くリピート買い予定です。

対象商品:
08337621
2020-05-22
用途:
DIYに使用
茶屋よりみち 様 (サービス業)

木を薄い鉄骨に取り付けるのに使っています、ちょうど長さといい、硬度といい申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする