TKS-S35JH 軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO 08337935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKS-S35JH 軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO 08337935
TKS-S35JH 軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO 08337935

軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(60本)
ねじ径d3.3
ねじの呼びM3.3
内容量1パック(60本)注文コード08337935品番TKS-S35JH
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

引き抜き強度UP
フレキ頭でくい込み抜群。
軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。
SUS410ステンレスで錆に強い。

用途
木材用。
ねじの呼びM3.3ねじ径d3.3寸法L(mm)35ねじ部長さ(mm)22ビットNoNo.2トラスコ品番275-2409材質(本体)ステンレス(SUS410)質量(g)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08337917
2023-05-25
用途: 1軒屋の掛け下げステー固定

このスペックのスクリューを近隣のホームセンターでは扱っていないので購入。
φ3.3mm L32mm ステンレス。
固定物は角材とアルミ板の複合角柱、被固定材は下地が木造で珪素鋼版で覆っている壁面です。
ステンレス製としては安く購入できてDIYとしてはとても良い商品です。

対象商品 : 08337935
2017-03-22
用途: 木工作品の製作

ステンレスのネジはいろいろありますが最近はもっぱらTRUSCOに落ち着いてます。
ただし、ほかのショップに比べるとmonotaroさんはちょっと割高かな・・

1が参考にしています
対象商品 : 08337883
2014-11-19
用途: 小物制作

割れることが少ないので細い木材にも使えてありがたいが,ちょっと高い。

1が参考にしています
対象商品 : 08337935
2017-03-05
用途: 壁材の止めつけ
株式会社吉成産業

プラスピットのパンチ形状不良と先端部芯が合ってないから使用しづらかった。
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
3785:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする