TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 木ねじ・ドリルネジ
TRUSCOの 細ビス
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(145本)
注文コード
08337953
品番
TKS-25
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
保持力は釘の約5倍。
ねじの呼び
M3.8
ねじ径d
3.8
寸法L(mm)
25
ねじ部長さ(mm)
19
ビットNo
No.2
種別
全ねじ
用途
主に木材に使用します。
トラスコ品番
275-2603
材質(本体)
鉄
質量(g)
200
表面処理
ユニクロメッキ